Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123266/1000
Cod. Produttore
1123266/1000
Cod. EAN
4044774599533

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 fili
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: CLASSIC 135 CH
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Dimensioni: AWG standard
  • Uso: industriale e civile
  • Caratteristica: resistente e flessibile
  • Applicazione: cablaggio professionale
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH è caratterizzato da due fili con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura conforme alle dimensioni AWG standard assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo unisce resistenza e flessibilità, offrendo una soluzione duratura per il cablaggio elettrico professionale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch