Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123066
Cod. Produttore
1123066
Cod. EAN
4044773746860

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Protezione: elevata contro usura
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Serie: CLASSIC 130 H
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali. Con una sezione di 2x1 mm², è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 130 H