Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136535
Cod. Produttore
1136535
Cod. EAN
4044777951154

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Colore isolante: nero
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: resistente
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero