Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136852/500
Cod. Produttore
1136852/500
Cod. EAN
4044774572956

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Costruzione: cavo elettrico
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Durabilità: condizioni impegnative
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e affidabilità in ogni applicazione. Con una sezione di 2X1, è ideale per diverse esigenze elettriche. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni impegnative, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy