Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136852/100
Cod. Produttore
1136852/100
Cod. EAN
4044774572932

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Costruzione robusta: sì
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità, con due fili e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, rendendolo una scelta ideale per installazioni che richiedono sicurezza e qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy