Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136852
Cod. Produttore
1136852
Cod. EAN
4044773090796

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende perfetto per diverse applicazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy