Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119894
Cod. Produttore
1119894
Cod. EAN
4044777287741

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza senza pari e una lunga durata. La sua flessibilità lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero