Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120740/100
Cod. Produttore
1120740/100
Cod. EAN
4044776972143

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 LT
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Costante
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 LT 2X1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da due fili con superficie specifica, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili, assicurando una trasmissione efficace della corrente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta e la qualità del conduttore lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e affidabilità costante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Lt