Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120740
Cod. Produttore
1120740
Cod. EAN
4044776971399

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 2x1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 C, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design efficiente facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 110 C è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico versatile e durevole.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Lt