Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019960
Cod. Produttore
10019960
Cod. EAN
4044774391229

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale
  • Protezione ambientale: ottimale
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 2X1 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a condizioni ambientali sfavorevoli lo rendono ideale per l'uso industriale. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellente affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 H