Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135852
Cod. Produttore
1135852
Cod. EAN
4044773094534

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Struttura: Versatile
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità. La sua struttura versatile lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 2x1 mm², OLFLEX CLASSIC 110 CY è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti sia industriali che commerciali. Scegli la qualità e l'affidabilità dei cavi OLFLEX.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy