Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135852/100
Cod. Produttore
1135852/100
Cod. EAN
4044774569826

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 2 x 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Durevoli
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti elettrici. Questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali durevoli, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1 è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy