Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035055
Cod. Produttore
10035055
Cod. EAN
4044774391885

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Certificazioni: CE conforme
  • Applicazioni: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con un design elegante, OLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1 N si integra perfettamente in qualsiasi installazione, assicurando efficienza e sicurezza. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch