Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125852/50
Cod. Produttore
1125852/50
Cod. EAN
4044774566221

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 fili
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Garantita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY è composto da due fili con conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare un'eccellente conduttività e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e resistenza. La struttura del cavo è studiata per facilitare la posa e l'utilizzo in diversi contesti elettrici, offrendo un equilibrio tra flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento