Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125852
Cod. Produttore
1125852
Cod. EAN
4044773100938

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X1 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Prestazioni: Alta affidabilità
  • Isolamento: Robusto
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Sicurezza: Conduzione efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione elettrica efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 2X1, OLFLEX CLASSIC 110 SY è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento