› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110

Cod. Rexel RR1119852
Cod. Produttore 1119852
Cod. EAN 4044773061086

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Durata: alta affidabilità
  • Design: versatile
  • Adatto per: ambienti diversi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 2X1 si adatta perfettamente a molteplici utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110