Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119852/200
Cod. Produttore
1119852/200
Cod. EAN
4044774557199

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 2X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con due conduttori di sezione 1 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore è costituito da fili di rame flessibile con superficie stagnata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Progettato per installazioni che necessitano di un cavo robusto e performante, adatto a impieghi in ambito civile e industriale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 110