Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035000
Cod. Produttore
0035000
Cod. EAN
4044773034455

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto presenta una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali. La sua struttura permette un'installazione semplice e sicura, mentre il materiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un cavo affidabile e performante per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V