Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035220
Cod. Produttore
0035220
Cod. EAN
4044773026689

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2X1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Uso: Macchinari e impianti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ottimale per ambienti industriali, rendendolo ideale per l'uso in macchinari e impianti. Con una sezione di 2X1 mm², OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V