Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016042/500
Cod. Produttore
0016042/500
Cod. EAN
4044774545035

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Composto da due fili, offre una classe del conduttore conforme agli standard tecnici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, rendendolo adatto sia per impieghi industriali che civili. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono una scelta duratura per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 100 Argento