Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100414
Cod. Produttore
00100414
Cod. EAN
4044774896755

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 2X1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Robusta
  • Serie: CLASSIC 100
  • Applicazioni: Varie elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. OLFLEX CLASSIC 100 2X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V