Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100414/1000
Cod. Produttore
00100414/1000
Cod. EAN
4044775069011

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 2X1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, mentre il design versatile lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 2X1, l'OLFLEX CLASSIC 100 offre una conduzione elettrica efficiente, soddisfacendo le esigenze più elevate.

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

diametro esterno circa

5,7 mm

numero di fili

2

tensione nominale U0

300 V

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

Grigio

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

marcatura filo

Colore

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1 mm²

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V