Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026716/500
Cod. Produttore
1026716/500
Cod. EAN
4044776030263

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1,0 mm²
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Flessibilità: Alta
  • Durabilità: Elevata
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: CHAIN 809
  • Uso: Industriale
  • Costruzione: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 2X1,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni in catene portacavi. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre una straordinaria flessibilità e durabilità, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi. La sua costruzione ottimizzata riduce l'usura e prolunga la vita utile del cavo. Con una sezione di 2X1,0 mm², è ideale per una varietà di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX CHAIN per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex Chain 809