Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012457/100
Cod. Produttore
0012457/100
Cod. EAN
4044774616223

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2 x 1 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 2X1, un cavo versatile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche. Prodotto con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Il design flessibile facilita l'installazione, mentre il colore distintivo contribuisce a una facile identificazione. OLFLEX 540 P 2X1 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 540 P