Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012345
Cod. Produttore
0012345
Cod. EAN
4044773004724

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Durata: robusta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX 500 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 500 P 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 2X1 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 500 P