Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311902/100
Cod. Produttore
1311902/100
Cod. EAN
4044777253005

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 P 2X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con due fili di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare ottime prestazioni di conduzione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza nei collegamenti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 409 P Comando