Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015702/75
Cod. Produttore
0015702/75
Cod. EAN
4044774544274

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Funzionamento: Affidabile e sicuro
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX 150 CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile. Con una sezione di 2x1 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Scegli OLFLEX per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 150 Cy