Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015702/600
Cod. Produttore
0015702/600
Cod. EAN
4044774544304

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Isolamento: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Sicurezza: isolamento affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX 150 CY 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le proprietà di isolamento lo rendono sicuro e affidabile, assicurando una connessione stabile e duratura. Scegli l OLFLEX 150 CY 2X1 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 150 Cy