Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015202
Cod. Produttore
0015202
Cod. EAN
4044773036060

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura e ambienti
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Certificazioni: CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Questo cavo, realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali difficili. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni sia industriali che commerciali. Con OLFLEX 150 2X1, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 150