Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015202/75
Cod. Produttore
0015202/75
Cod. EAN
4044774543079

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2x1 mm²
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: isolamento eccellente
  • Durata: lunga e affidabile
  • Applicazione: uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un eccellente isolamento e una notevole flessibilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro esigenti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX 150 2X1 per una soluzione elettrica sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² Olflex 150