Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0013610/100
Cod. Produttore
0013610/100
Cod. EAN
4044774618074

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05BQ-F
  • Conduttori: 2 x 1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Superficie: Liscia
  • Serie: RR0013610/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05BQ-F con due conduttori flessibili da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il conduttore è in materiale di alta qualità con superficie liscia, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che necessitano di un collegamento sicuro e durevole, assicurando prestazioni ottimali in diversi ambienti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1Mmâ² H05Bq-f