Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0013610
Cod. Produttore
0013610
Cod. EAN
4044773040449

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05BQ-F
  • Sezione cavi: 2X1 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali/commerciali
  • Materiale: Resistente
  • Serie: OLFLEX 550 P
  • Durata: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 550 P 2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti che offrono una grande flessibilità e durata nel tempo. Grazie alla sua classificazione merceologica, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto e l'ottima conduttività elettrica lo rendono una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica. Scegli OLFLEX 550 P 2X1 per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C