Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /
Informazioni di prodotto
sezione nominale del conduttore
10 mm²
isolamento filo
Gomma
marcatura filo
Colore
peso
590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-1-2
tensione nominale U
750 V
colore del rivestimento
Nero
materiale del conduttore
Rame
materiale del rivestimento
classe del conduttore
Classe 5 = flessibile
tensione nominale U0
450 V
numero di fili
2
senza fumo secondo EN 61034-2
Superficie conduttore
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento
135,6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
90,4 mm
Specifica isolamento fili
Altro
Specifica materiale mantello
Geometria del cavo
Tondo
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-40 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-50 ... 90 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te