Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027060/100
Cod. Produttore
7027060/100
Cod. EAN
4044774686806

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 2 conduttori in rame a superficie stagnata, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali e veicolari. Il cavo è caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, ideale per resistere a condizioni di lavoro gravose e a sollecitazioni meccaniche. La combinazione dei materiali utilizzati assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica e una lunga durata nel tempo. Disponibile nei colori bianco e nero per una facile identificazione dei conduttori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1 Wh/Bk Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione