Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028802/100
Cod. Produttore
0028802/100
Cod. EAN
4044774710235

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Materiale: elettrico resistente
  • Applicazioni: trasmissione sicura
  • Design: funzionale e robusto
  • Finitura: curata
  • Serie: RR0028802/100
  • Efficienza: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 2X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale elettrico resistente, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile. La sua costruzione a doppio conduttore da 1,5 mm rende il cavo ideale per applicazioni che richiedono efficienza e robustezza. Con una finitura curata e un design funzionale, il cavo UNITRONIC LIYY rappresenta la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Liyy