Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034902/300
Cod. Produttore
0034902/300
Cod. EAN
4044774715773

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY
  • Sezione conduttore: 2x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Connessioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri l'eccezionale UNITRONIC LIYCY 2X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per connessioni sicure e durature. La sua struttura a doppio conduttore da 1,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica che combina efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Liycy