Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034902/1000
Cod. Produttore
0034902/1000
Cod. EAN
4044774715797

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Caratteristiche: Flessibile e resistente
  • Prestazioni: Elevata trasmissione
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Precisione e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, offrendo resistenza e flessibilità per un utilizzo versatile in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Liycy