Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034902/100
Cod. Produttore
0034902/100
Cod. EAN
4044774715766

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Struttura: robusta e resistente
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Prestazioni: ottima trasmissione segnale
  • Affidabilità: alta durata
  • Sicurezza: garantita nel tempo
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre una struttura robusta e una trasmissione efficiente del segnale. Ideale per installazioni elettriche professionali, assicura sicurezza e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Liycy