Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037902/100
Cod. Produttore
0037902/100
Cod. EAN
4044774720777

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Polivinilcloruro (PVC)
  • Temperatura max: 70°C
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Certificazioni: Normativa CE
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIHCH 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione affidabile e sicura per tutte le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. Con un design versatile e una colorazione che si adatta a ogni ambiente, l'UNITRONIC LIHCH 2X1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Lihch