Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170231/100
Cod. Produttore
2170231/100
Cod. EAN
4044774750040

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 BK è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato in TPE, questo cavo offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per ambienti difficili. La sua configurazione a doppio conduttore da 1,5 mm garantisce prestazioni affidabili e una trasmissione dei dati efficiente. Con un design elegante in nero, questo cavo si integra perfettamente in qualsiasi installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Bus Asi (Tpe) Nero Dati E Comunicazione