Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170230/100
Cod. Produttore
2170230/100
Cod. EAN
4044774750019

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS ASI, un cavo di alta qualità realizzato in TPE, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Con una sezione di 2x1,5 mm, questo cavo è ideale per trasmissioni dati e segnali, assicurando affidabilità e resistenza. Il suo colore giallo non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di vivacità all'installazione. Scegli l'UNITRONIC BUS ASI per una soluzione elettrica duratura e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Bus Asi (Tpe) Giallo Dati E Comunicazione