Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170229/100
Cod. Produttore
2170229/100
Cod. EAN
4044774749983

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione a doppio conduttore da 1,5 mm rende questo cavo ideale per sistemi di automazione e controllo. Con un design elegante in colore nero, l'UNITRONIC è perfetto per ambienti professionali dove l'affidabilità è fondamentale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Bus Asi (G) Nero Dati E Comunicazione