› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Bus Asi (G) Nero Dati E Comunicazione

Cod. Rexel RR2170229/300
Cod. Produttore 2170229/300
Cod. EAN 4044774749990

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x1,5 mm²
  • Tipo conduttore: rame
  • Applicazione: automazione industriale
  • Colore: nero (BK)
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: UNITRONIC BUS ASI
  • Uso: bus di campo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS ASI è composto da due fili con sezione di 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per sistemi di automazione industriale e bus di campo, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura assicura una facile installazione e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Bus Asi (G) Nero Dati E Comunicazione