Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170228/300
Cod. Produttore
2170228/300
Cod. EAN
4044774749952

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS ASI (G) 2x1,5 YE
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 YE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per il collegamento di dispositivi in sistemi di automazione. La sua colorazione gialla non solo offre visibilità, ma è anche sinonimo di robustezza e affidabilità. Scegli UNITRONIC per un'esperienza di connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili

2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Unitronic Bus Asi (G) Giallo Dati E Comunicazione