Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340000/100
Cod. Produttore
15340000/100
Cod. EAN
4044777253951

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 340 600V 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 progettato per applicazioni a 600V, con due conduttori di sezione 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per trasmissione di potenza in ambienti industriali e ferroviari, offre resistenza e durata nel tempo. Il cavo è flessibile e adatto a diverse condizioni operative, assicurando prestazioni costanti e conformità agli standard di settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Train 340 600V Unipolare