Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315015/100
Cod. Produttore
15315015/100
Cod. EAN
4044777258031

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, composto da 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Il cavo è progettato con isolamento specifico e conduttore di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per impieghi industriali e di trasporto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare