Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022748
Cod. Produttore
0022748
Cod. EAN
4044773503104

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da due fili, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La superficie del conduttore è progettata per garantire una buona conducibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo adatto a installazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura del conduttore e la scelta dei materiali assicurano prestazioni ottimali in ambito elettrico, offrendo un prodotto versatile e resistente per diverse esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C