Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022748/100
Cod. Produttore
0022748/100
Cod. EAN
4044774587196

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali robusti, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a doppio conduttore da 1,5 mm assicura una conduzione efficiente dell'energia. Con OLFLEX ROBUST, puoi contare su un cavo che resiste alle sfide quotidiane e soddisfa le esigenze di applicazioni elettriche complesse.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C