Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021928/100
Cod. Produttore
0021928/100
Cod. EAN
4044774583853

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Serie: ROBUST 210
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Industriale e civile
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Costante
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, questo cavo offre performance costanti e facilità di installazione in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Robust 210