Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023252/100
Cod. Produttore
0023252/100
Cod. EAN
4044774863368

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 2X1,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Petro C HFFR con due fili principali da 1,5 mm² di sezione, caratterizzato da isolamento resistente e guaina nera. Progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali, offre una protezione avanzata contro fiamme e agenti esterni grazie alla sua composizione HFFR, che assicura bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel trasporto dell’energia elettrica.

isolamento filo

Poliolefina

peso

183 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X1,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero